MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304WD 10K スタッブエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705824
品番
304WD10KLJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
ストレート
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
寸法R(mm)
(最大/最小)6.0/3.0
呼び厚さ(mm)
2.0
寸法F(mm)
50.0
寸法G(Φmm)
182.0
寸法GT(mm)
3.4
寸法OD(mm)
139.8
寸法t(mm)
2.0
呼び径(mm)
125
呼び径
125
商品豆知識
配管工事を支える補助部材