MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304WD 45°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23705903
品番
304WD45EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
呼び径
125
呼び径(mm)
125
材質
ステンレス鋼
形状
45°ロングエルボ
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
78.9
寸法t(mm)
2.0
ねじの種類
Rc
寸法OD(mm)
139.8
呼び厚さ(mm)
2.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材