画像準備中

SUS304WD コンセントリックレジューサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(mm)100×80 注文コード23705946 品番304WDCR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)100×80 材質ステンレス鋼 形状同心レジューサー 種類突合せ溶接式管継手 寸法H(mm)101.6 ねじの種類Rc 外径D1(Φmm)114.3 外径D2(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする