MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304WD コンセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(mm)
125×100
注文コード
23705955
品番
304WDCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
125×100
材質
ステンレス鋼
形状
同心レジューサー
種類
突合せ溶接式管継手
寸法H(mm)
127.0
ねじの種類
Rc
外径D1(Φmm)
139.8
外径D2(Φmm)
114.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材