MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706147
品番
5K304BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
5,698
¥
6,268
税込
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
100
呼び径
100A(4B)
外径D(Φmm)
200
JIS規格
JIS5K
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
165
フランジ厚(mm)
16
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材