MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706174
品番
5K304BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
外径(mm)
265
ボルト穴径(Φmm)
19
ボルト穴数
8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
150
呼び径
150A(6B)
外径D(Φmm)
265
JIS規格
JIS5K
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
230
フランジ厚(mm)
18
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材