MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706183
品番
5K304BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
579
¥
637
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
80
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
15
呼び径
15A(1/2B)
外径D(Φmm)
80
JIS規格
JIS5K
ボルト穴径h(Φmm)
12
中心円C(Φmm)
60
フランジ厚(mm)
9
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材