画像準備中

SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706217 品番 5K304BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び径(A)250 呼び径(B)10 外径(mm)385 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数12 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類溶接継手 呼び径(mm)250 呼び径250A(10B) 外径D(Φmm)385 JIS規格JIS5K ボルト穴径h(Φmm)23 中心円C(Φmm)345 フランジ厚(mm)22 呼び圧力5K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする