MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706348
品番
5K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
250
呼び径(B)
10
外径(mm)
385
ボルト穴径(Φmm)
23
ボルト穴数
12
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
250
呼び径
250A(10B)
外径D(Φmm)
385
ボルト穴径h(Φmm)
23
中心円C(Φmm)
345
フランジ厚(mm)
22
内径do(Φmm)
369.5
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材