MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS5K SOP-FF 溶接フランジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706357
品番
5K304FF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接フランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
789
¥
868
税込
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
外径(mm)
95
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
溶接継手
呼び径(mm)
25
呼び径
25A(1B)
外径D(Φmm)
95
ボルト穴径h(Φmm)
12
中心円C(Φmm)
75
フランジ厚(mm)
10
内径do(Φmm)
34.5
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材