MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの フランジ
SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び径(mm)
100
注文コード
23706427
品番
5K304SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
外径(mm)
200
ボルト穴径(Φmm)
19
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
100
外径D(Φmm)
200
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
200
寸法D(Φmm)
200
ボルト穴数
8
ボルト穴径h(Φmm)
19
中心円C(Φmm)
165
フランジ厚(mm)
16
ねじの呼び
Rc4
呼び圧力
5K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23706427
5K304SF
35171717
JIS5K-100A
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ
1枚
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました