SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び径(mm)15 注文コード23706436 品番5K304SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 外径(mm)80 ボルト穴径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 呼び径(mm)15 外径D(Φmm)80 ねじの種類Rc 外径(Φmm)80 寸法D(Φmm)80 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)12 中心円C(Φmm)60 フランジ厚(mm)9 ねじの呼びRc1/2 呼び圧力5K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23706436 5K304SF 35171631 JIS5K-15A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 1枚 819 税込901 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23706427
2022-04-02
用途:
試験機の配管に使用
サービス業

手配する際に、仕様がわかりやすく、納期も早かったので
今後も、配管材料については手配をお願いしたいと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする