SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706454 品番 5K304SF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(mm)95 ボルト穴径(Φmm)12 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 呼び径(mm)25 外径D(Φmm)95 ねじの種類Rc 外径(Φmm)95 寸法D(Φmm)95 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)12 中心円C(Φmm)75 フランジ厚(mm)10 ねじの呼びRc1 呼び圧力5K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23706427
2022-04-02
用途:
試験機の配管に使用
サービス業

手配する際に、仕様がわかりやすく、納期も早かったので
今後も、配管材料については手配をお願いしたいと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする