画像準備中

SUS304 JIS 5K ネジ込みフランジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び径(mm)80 注文コード23706506 品番5K304SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 外径(mm)180 ボルト穴径(Φmm)19 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 種類ねじ込み継手 呼び径(mm)80 外径D(Φmm)180 ねじの種類Rc 外径(Φmm)180 寸法D(Φmm)180 ボルト穴数4 ボルト穴径h(Φmm)19 中心円C(Φmm)145 フランジ厚(mm)14 ねじの呼びRc3 呼び圧力5K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23706506 5K304SF 35171701 JIS5K-80A ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ MIEテクノ 1枚 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23706427
2022-04-02
用途:
試験機の配管に使用
サービス業

手配する際に、仕様がわかりやすく、納期も早かったので
今後も、配管材料については手配をお願いしたいと
感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする