画像準備中

SUS304 10S キャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706515 品番 M-30410SCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098
種類突合せ溶接式管継手 形状キャップ 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 外径(Φmm)114.3 限界厚さ(mm)8.6 寸法E(mm)63.5 寸法E1(mm)76.2 厚さ(mm)76.2 内径(Φmm)108.3 呼び径(B)4 管外径(Φmm)114.3 寸法D(Φmm)114.3 呼び径(A)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする