画像準備中

SUS304 10S キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706524 品番 M-30410SCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種類突合せ溶接式管継手 形状キャップ 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 外径(Φmm)139.5 限界厚さ(mm)9.5 寸法E(mm)76.2 寸法E1(mm)88.9 厚さ(mm)88.9 内径(Φmm)133 呼び径(B)5 管外径(Φmm)139.8 寸法D(Φmm)139.5 呼び径(A)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする