MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの 溶接継手
SUS304 10S キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706533
品番
M-30410SCA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種類
突合せ溶接式管継手
形状
キャップ
材質
ステンレス鋼
ねじの種類
Rc
外径(Φmm)
165.2
限界厚さ(mm)
11
寸法E(mm)
88.9
寸法E1(mm)
101.6
厚さ(mm)
101.6
内径(Φmm)
158.4
呼び径(B)
6
管外径(Φmm)
165.2
寸法D(Φmm)
165.2
呼び径(A)
150
商品豆知識
配管工事を支える補助部材