画像準備中

SUS304 10S キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 注文コード23706594 品番M-30410SCA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
種類突合せ溶接式管継手 形状キャップ 材質ステンレス鋼 ねじの種類Rc 外径(Φmm)60.5 限界厚さ(mm)5.5 寸法E(mm)38.1 寸法E1(mm)44.5 厚さ(mm)44.5 内径(Φmm)54.9 呼び径(B)2 管外径(Φmm)60.5 寸法D(Φmm)60.5 呼び径(A)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23706594 M-30410SCA 58585956 CAP 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 溶接式管継手(ステンレス)キャップ MIEテクノ 1個 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする