MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706664
品番
M-30445L
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
呼び径(mm)
32
材質
SCS13A
形状
45°エルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
中心から端面までの距離 A(mm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材