画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 ブッシング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706874 品番 M-304BU
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(mm)40×20 材質SCS13A 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 長さL(mm)33 ねじの種類R×Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 呼び径(A)40×20 二面幅B(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする