MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706917
品番
M-304BU
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50×25
材質
SCS13A
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
長さL(mm)
37
ねじの種類
R×Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
50×25
二面幅B(mm)
63
商品豆知識
配管工事を支える補助部材