MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706953
品番
M-304CA
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径(mm)
10
材質
SCS13A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
外径D(Φmm)
22
ねじの種類
Rc
高さH(mm)
18
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材