画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 キャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23706978 品番 M-304CA
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び径(mm)20 材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 外径D(Φmm)32 ねじの種類Rc 高さH(mm)25 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする