MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23706987
品番
M-304CA
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
材質
SCS13A
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
外径D(Φmm)
40
ねじの種類
Rc
高さH(mm)
26
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材