MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの パイプニップル類・鉄ソケット
SUS304 低圧ネジ込 角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707057
品番
M-304HXNI
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
15
材質
SCS13A
形状
角ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
15
長さL(mm)
44
寸法E(mm)
17
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
二面幅B(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材