MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの パイプニップル類・鉄ソケット
SUS304 低圧ネジ込 角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707118
品番
M-304HXNI
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
6A
材質
SCS13A
形状
角ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
6
長さL(mm)
30
寸法E(mm)
11
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
二面幅B(mm)
12
商品豆知識
配管工事を支える補助部材