MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707294
品番
M-304P
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
呼び径(mm)
6
材質
SUS304
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
R
高さH(mm)
15
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
6A
二面幅B(mm)
7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材