画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23707337 品番 M-304RHXNI
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ねじの種類R 呼び径(A)15A×10A 材質SCS13A 形状異径角ニップル 種類ねじ込み継手 呼び径(mm)15×10 長さL(mm)41 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 寸法E1(mm)17 寸法E2(mm)14 二面幅B(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする