MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの パイプニップル類・鉄ソケット
SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707416
品番
M-304RHXNI
参考基準価格(税別)
¥8,340
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
40A×20A
材質
SCS13A
形状
異径角ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
40×20
長さL(mm)
57
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法E1(mm)
24
寸法E2(mm)
19
二面幅B(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材