画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23707468 品番 M-304RHXNI
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの種類R 呼び径(A)50A×40A 材質SCS13A 形状異径角ニップル 種類ねじ込み継手 呼び径(mm)50×40 長さL(mm)66 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 寸法E1(mm)26 寸法E2(mm)24 二面幅B(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする