MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの パイプニップル類・鉄ソケット
SUS304 低圧ネジ込 異径角ニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707477
品番
M-304RHXNI
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
8A×6A
材質
SCS13A
形状
異径角ニップル
種類
ねじ込み継手
呼び径(mm)
8×6
長さL(mm)
34
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法E1(mm)
13
寸法E2(mm)
11
二面幅B(mm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材