MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 異径ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23707653
品番
M-304RS
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径(mm)
15×10
材質
SCS13A
形状
異径ソケット
種類
ねじ込み継手
長さL(mm)
34
ねじの種類
Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
呼び径(A)
15A×10A
外径D1(Φmm)
27
外径D2(Φmm)
23
商品豆知識
配管工事を支える補助部材