MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 ストリートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708028
品番
M-304SL
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(mm)
50
材質
SCS13A
形状
ストリートエルボ
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
R×Rc
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
中心から端面までの距離 A(mm)
57
中心から端面までの距離 B(mm)
79
商品豆知識
配管工事を支える補助部材