MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708152
品番
M-304U
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
呼び径(mm)
20
材質
SCS13A
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
高さH(mm)
47.5
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
二面幅B(mm)
50
二面幅B1(mm)
33
商品豆知識
配管工事を支える補助部材