MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ステンレス製ねじ込み継手
SUS304 低圧ネジ込 ユニオン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708168
品番
M-304U
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(mm)
25
材質
SCS13A
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
Rc
高さH(mm)
52
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
二面幅B(mm)
59
二面幅B1(mm)
41
商品豆知識
配管工事を支える補助部材