画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 クロス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23708283 品番 M-304クロス
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(mm)50 材質SCS13A 形状クロス 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 呼び径(A)50 中心から端面までの距離 A(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする