画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23708335 品番 M-304ホースグチ
参考基準価格(税別)¥4,820 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)25 呼び径(mm)25 材質SCS13A 形状六角ホースニップル 種類ホース継手 外径D(Φmm)26.5 長さL(mm)82 ねじの種類R×ホース 内径d(Φmm)20 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 寸法E1(mm)10×4 寸法E2(mm)50 二面幅B(mm)36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする