MIEテクノ
MIEテクノの 継手・パイプ
MIEテクノの 継手
MIEテクノの ホース継手
SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23708353
品番
M-304ホースグチ
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(mm)
40
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
種類
ホース継手
外径D(Φmm)
40.5
長さL(mm)
98
ねじの種類
R×ホース
内径d(Φmm)
32
使用流体
水、蒸気、空気、ガス、油
寸法E1(mm)
10×4
寸法E2(mm)
60
二面幅B(mm)
51
商品豆知識
配管工事を支える補助部材