画像準備中

SUS304 低圧ネジ込 六角ホースニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23708362 品番 M-304ホースグチ
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)50 呼び径(mm)50 材質SCS13A 形状六角ホースニップル 種類ホース継手 外径D(Φmm)52.5 長さL(mm)111 ねじの種類R×ホース 内径d(Φmm)44 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油 寸法E1(mm)11×4 寸法E2(mm)69 二面幅B(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする