画像準備中

ACドレン 45°エルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23709884 品番 ACドレン45L
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
呼び径25 材質ABS 形状45°エルボ アイボリー 全長L(mm)35 有効長Z(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする