セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 45°エルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23709918
品番
ACドレン45L
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び径
50
材質
ABS
形状
45°エルボ
色
アイボリー
全長L(mm)
62
有効長Z(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材