セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23709988
品番
AD
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
呼び径
25
材質
硬質塩ビ
形状
アダプター
色
アイボリー
全長L(mm)
65
差し口ΦD(mm)
32
差し口l(mm)
39
差し口側接続継手
TS25
有効長Z(mm)
46
注意
※受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材