セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710006
品番
AD
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
呼び径
40
材質
硬質塩ビ
形状
アダプター
色
アイボリー
全長L(mm)
55
差し口ΦD(mm)
48
差し口l(mm)
21
差し口側接続継手
DV40
有効長Z(mm)
29
注意
※受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材