画像準備中

透明ACドレン アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23710058 品番 AD-S
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び径40 材質硬質塩ビ 形状アダプター 透明 全長L(mm)55 差し口ΦD(mm)48 差し口l(mm)21 差し口側接続継手DV40 有効長Z(mm)29
注意
※受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする