セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710277
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
30X25
形状
異径チーズ
色
アイボリー
全長L1(mm)
49
全長L3(mm)
50
全長L2(mm)
49
有効長Z1(mm)
26
有効長Z2(mm)
26
有効長Z3(mm)
31
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材