セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン 異径チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710338
品番
RT
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
呼び径
50X40
形状
異径チーズ
色
アイボリー
全長L1(mm)
74
全長L3(mm)
72
全長L2(mm)
75
有効長Z1(mm)
38
有効長Z2(mm)
39
有効長Z3(mm)
46
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材