セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710453
品番
S
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び径
25
形状
ソケット
色
アイボリー
全長L(mm)
49
有効長Z(mm)
11
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材