セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710487
品番
S
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径
50
形状
ソケット
色
アイボリー
全長L(mm)
83
有効長Z(mm)
11
注意
※外径:1サイズ上のVPパイプと同寸法
商品豆知識
配管工事を支える補助部材