セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
ACドレン チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710557
品番
T
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径
25
形状
チーズ
色
アイボリー
全長L1(mm)
45
全長L3(mm)
45
全長L2(mm)
45
有効長Z1(mm)
26
有効長Z2(mm)
26
有効長Z3(mm)
26
商品豆知識
配管工事を支える補助部材