セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの 継手
セキスイの 塩ビ継手
透明ACドレン チーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23710618
品番
T-S
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
呼び径
30
形状
チーズ
全長L1(mm)
54
全長L3(mm)
54
全長L2(mm)
54
有効長Z1(mm)
31
有効長Z2(mm)
31
有効長Z3(mm)
31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材